ネスティングポリテナー矢崎化工¥229,800税込¥252,780
1セット(50個)
16日以内出荷
空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品の運搬・保管用。タイプベタ目適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き質量(kg)1.62材質(本体)ポリプロピレン深さ(mm)ネスティング:94内寸法(mm)530×321×173フタなし耐荷重N(kgf)最大:8590(870)、実用:1718(175)外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可落下衝撃(m)3有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-