コンテナー :「仕分け伝票」の検索結果
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
商品豆知識
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)599×399×37
外寸(mm)640×440×50
内寸(mm)600×400×45
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.9(3050)
コンテナ種類ベタ目
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。