コンテナー :「収納箱」の検索結果
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
関連キーワード
商品豆知識
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
トラスコ品番342-4642
種別SK-A80H-BL
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
容量(L)75.2
外寸(mm)ハンドル取付時短辺:489
ネスティング高さ(mm)145
外寸法・高さ(mm)333
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)468
コンテナ種類メッシュ
スタッキングあり
フタの有無無
外寸法・間口(mm)664
有効内寸法・間口(mm)570
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)305
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)285×225×51
収納数収納卵数:16個、収納数:ミルククレートI-40にエッグトレー16×6枚(うち2枚をフタとして使用)収納卵数64個/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品ミルククレートI-40
1個
¥299
税込¥329
50日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)292×256×49
収納数収納卵数:20個、収納数:サンテナーB#39にエッグトレー20×10枚(うち2枚をフタとして使用)収納卵数160個/箱
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンテナーB#39
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)327×241×49
収納数収納卵数:20個、オリコン50Aに12枚収納可能(うち2枚をフタとして使用)収納卵数:200個/箱
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品オリコン50A
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。