オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別C-20B
材質PP
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品ペタンコC-20B
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。
貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558680-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)
嵌合商品ペタンコC-20B
同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無あり
仕様カード差し取付面/4辺
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
機構フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコン41A
種別HB-31B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)493×335×201
外寸(mm)530×366×230
内寸(mm)494×336×201
機構4辺、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付 インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.43(656)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
仕様サンロック付
材質PP
取付両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×236
外寸(mm)366×264×262
内寸(mm)336×232×236
機能両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.14
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別L41B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)493×335×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.88(1008)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別L51B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。