SNコンテナーC#19TF ブルー/グレーサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP色ブルー/グレー高さ(mm)【ネスティング】72有効内寸(mm)480×290×116内容量(L)18.6外寸(mm)546×352×142内寸(mm)496×306×128フタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング可
サンボックス #56Dサンコー(三甲)当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●容量(L):28.4●材質:導電性PP●外寸法(mm):658×448×122●有効内寸法(mm):608×398×105アズワン品番65-9540-36
サンボックス(導電)サンコー(三甲)当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):2.5●材質:導電性PP●外寸法(mm):365×166×53●有効内寸法(mm):345×146×43アズワン品番65-8639-64
サンボックス #8-3 導電サンコー(三甲)当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●容量(L):8.1●材質:導電性PP●外寸法(mm):337×225×135●有効内寸法(mm):300×205×120アズワン品番65-9557-65
サンボックス(導電)サンコー(三甲)当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):12.6●材質:導電性PP●外寸法(mm):560×270×114●有効内寸法(mm):513×239×100アズワン品番65-8639-68
サンボックス(導電)サンコー(三甲)当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):8.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):369×279×123●有効内寸法(mm):307×232×111アズワン品番65-8639-67
サンボックス(導電)サンコー(三甲)当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):3.2●材質:導電性PP●外寸法(mm):339×264×48●有効内寸法(mm):307×232×35アズワン品番65-8639-65
クールオリコン P24A-Cサンコー(三甲)3日以内出荷
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP外寸(mm)380×305×259内寸(mm)347×277×248ポケット数1列×18=18ポケット底形状格子網目収納物AH-512(18個)折たたみ時の高さ(mm)107使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナーRoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)6.6ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230嵌合商品オリコン32Bシリーズ
サンボックス#56 フタ 導電サンコー(三甲)当日出荷
導電性を付与したコンテナーの蓋です。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●材質:導電性PP●外寸法(mm):668×458×35アズワン品番65-9612-33
導電性コンテナ テンバコサンコー(三甲)当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。材質導電性PP底形状格子リブ
サンボックス#11-6サンコー(三甲)翌々日出荷
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用材質PP形状斜格子リブ(底面)有効内寸(mm)599×399×37外寸(mm)640×440×50内寸(mm)600×400×45底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])29.9(3050)コンテナ種類ベタ目
サンボックス #5-6サンコー(三甲)翌々日出荷
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用フタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)410×270×45底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
クールオリコンサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、オリコン32Bシリーズ
オリコンサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製
サンボックスサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
水抜き孔有り
SNコンテナーサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
ペタンコ C-20Bサンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。
貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付種別558680-00材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)335×231×258外寸(mm)366×264×283内寸(mm)336×232×258機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460)嵌合商品ペタンコC-20B
ペタンコ O-20Bサンコー(三甲)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付種別558690-00材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)335×231×258外寸(mm)366×264×272内寸(mm)336×232×266機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)嵌合商品ペタンコO-20B
導電性コンテナ テンバコサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。フタなし表面抵抗値(Ω)10-6特性導電性