コンテナー :「段差」の検索結果

コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)クールオリコン P24A-C
エコ商品
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP 外寸(mm)380×305×259 内寸(mm)347×277×248 ポケット数1列×18=18ポケット 底形状格子網目 収納物AH-512(18個) 折たたみ時の高さ(mm)107 使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)6.6 ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230 嵌合商品オリコン32Bシリーズ
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

三甲(サンコー)オリコン40B 透明青
フタの有無なし 仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有 適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ 種別SKO40BTMBL 材質PP 形状底面/斜格子リブ 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)