全面網目のスタッキングコンテナーです。段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
トラスコ品番452-9308
種別SK-B400-BL
材質PE
質量(kg)9.5
有効内寸(mm)980×680×590
外寸(mm)1065×770×624
内寸(mm)1000×700×600
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.2(1750)
適合カード差し両短辺6型(溶着)(別売)
外寸法・幅(mm)1065
外寸法・高さ(mm)624
外寸法・奥行(mm)770
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)980
有効内寸法・高さ(mm)590
有効内寸法・幅(mm)680
嵌合商品ジャンボックス 400
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し
種別807850-00
幅(mm)1200
質量(kg)62
高さ(mm)1147
奥行(mm)1000
外寸(mm)1200×1000×1147
注水口内径(mm)144.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色オレンジ
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色グリーン
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色イエロー
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様3ツ組可能
材質PE
形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)478×321×290
外寸(mm)535×370×308
内寸(mm)487×330×300
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655)
嵌合商品ホームオリコン S30M
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):51.9●材質:PP●外寸法(mm):530×366×325(折りたたみ時の高さ:86mm)●有効内寸法(mm):493×335×305●片短辺脱着式扉式●開口サイズ(mm):220×270●オールプラスチック製
アズワン品番65-8767-40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340
アズワン品番65-8767-42
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フタを介して段積みした際、フタにもフォーク差し込み用の凹部を設置しているため、差込口高さが50mm→70mmへアップ。
材質PP
質量(kg)6.6
色グレー
外寸(mm)1128×1190×55
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品プラモジュールX、プラモジュールHX
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング可
折り畳み可否可
種別F540
材質特殊超強化PP
質量(kg)39.7
有効内寸(mm)980×780×680
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
嵌合商品TLコンパレッターF#270
大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP
適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):388×263×155●有効内寸法(mm):309×207×128
アズワン品番65-8313-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):13.7●材質:PP●外寸法(mm):388×263×230●有効内寸法(mm):304×202×203
アズワン品番65-8313-02
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
。側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。片短辺扉上段にロック機構を有しており、簡単にロック・アンロックができます。下端を軸に扉が回転し、広い間口スペースが確保できます。
仕様●容量(L):50.8●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):530×366×321(折りたたみ時の高さ:79mm)●有効内寸法(mm):491×332×303●片短辺回転扉式●開口サイズ(mm):265×225
アズワン品番65-8767-39
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):43.5●材質:PP●外寸法(mm):557×381×314●有効内寸法(mm):460×302×286
色透明
容量(L)43.5
アズワン品番65-8313-04
外寸法・幅(mm)557
外寸法・高さ(mm)314
外寸法・奥行(mm)381
スタッキング可
フタの有無有
有効内寸法・奥行(mm)302
有効内寸法・高さ(mm)286
有効内寸法・幅(mm)460
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
。持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):24.8●材質:PP●外寸法(mm):557×381×185●有効内寸法(mm):474×316×157
アズワン品番65-8313-03
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。
トラスコ品番459-4053
種別SK-IBC1000 (1050L)
材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)
幅(mm)1200
質量(kg)80
奥行(mm)1000
注水口内径(mm)144.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。