コンテナー :「BOX」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類ベタ目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。 アズワン品番65-8119-72
1セット
6,300 税込6,930
7日以内出荷

。折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
1セット
6,300 税込6,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMDチップを保管できるボックスです。それぞれのボックスを連結させることが可能です。
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
4,831 税込5,314
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホコリが入りにくい便利なフタ付、積み重ねに便利なスタック機能、中身が見易いクリアタイプ、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:外寸/635×440×H225mm、内寸/541×371×H210mm●容量:44.3L●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-20℃~100℃●コード番号:AC6507 アズワン品番67-6884-09
1個
3,800 税込4,180
5日以内出荷

材質導電性PP(ポリプロピレン) 表面抵抗値(Ω)1010 有効内寸法(mm)542×382×282
1個
3,841 税込4,225
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です。積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます。
1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気に弱い電子部品やチップを確実に省スペースで保管します。積み重ね可能です。
材質カーボン入りPP(ポリプロピレン) 表面抵抗値(Ω)1×106以下 コンテナ種類ベタ目
1個
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/導電性PP、フタ/導電性PE 表面抵抗値(Ω)本体/10^3~10^4、フタ/10^5~10^6
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気部品や静電気に敏感なパーツを保管可能です。 後ろにフックが付いています。
材質PP 寸法(mm)148×241×129 表面抵抗値(Ω)1×10^5以下 アズワン品番4-5161-03
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

電気部品や静電気に敏感なパーツを保管可能です。 積み重ね可能です。 後ろにフックが付いています。
材質PP 表面抵抗値(Ω)1×10^5以下 スタッキング
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズW40×D36×H17cm 内寸 耐荷重30 アズワン品番61-7335-05 素材ポリプロピレン製
1個
6,610 税込7,271
6日以内出荷

多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
1個
1,307 税込1,438
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様折りたたみ式 素材紙製
1セット(5個)
6,790 税込7,469
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP 有効内寸(mm)788×489×198 内寸法(mm)852×553×198 外寸(mm)924×616×210 フタなし アズワン品番5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷

材質導電性PP(ポリプロピレン) 外寸法(mm)453×299×45 表面抵抗値(Ω)106以下 アズワン品番1-7445-01 有効内寸法(mm)436×282×33 コンテナ種類ベタ目
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他グリッド:無し 材質本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS 外寸(mm)150×150×20 内寸(mm)145×145×15 耐熱温度(℃)-60~200(ジェル部) アズワン品番2-3303-04 スタッキング
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×200●有効内寸(mm):531×405×178●内容量(L):41.9 アズワン品番67-6648-50
1個
9,811 税込10,792
5日以内出荷

1個
3,673 税込4,040
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。
材質PP 付属品積み重ね用アタッチメント×4個
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):535×210×19 アズワン品番67-6648-82
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):602×441×301●有効内寸(mm):547×385×281●内容量(L):61.1 アズワン品番67-6648-60
1個
13,840 税込15,224
6日以内出荷

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×280●有効内寸(mm):531×405×260●内容量(L):59.4 アズワン品番67-6648-57
1個
10,633 税込11,696
6日以内出荷

材質導電性PP 寸法(mm)430×287 質量(g)350 タイプフタ 使用温度範囲(℃)4~107 表面抵抗値(Ω)10^4~10^11 アズワン品番4-4105-04
1個
4,390 税込4,829
10日以内出荷

材質導電PP 質量(g)300 表面抵抗値(Ω)約10^5以下 アズワン品番4-6534-11 フタの有無蓋のみ
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):533×175×20 アズワン品番67-6648-29
1個
4,465 税込4,912
5日以内出荷

テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):409×210×19 アズワン品番67-6648-81
1個
2,465 税込2,712
5日以内出荷

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×280●有効内寸(mm):531×405×260●内容量(L):60.3 アズワン品番67-6648-58
1個
11,395 税込12,535
6日以内出荷

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):594×456×200●有効内寸(mm):531×405×178●内容量(L):41.4 アズワン品番67-6648-49
1個
9,049 税込9,954
5日以内出荷

重ねる向きを変えてスタッキングとネスティングの両方が可能です。使わないときはネスティングすることで省スペースになります。
材質導電PP 質量(g)700 容量(L)10 内寸法(mm)320×220×130 外寸法(mm)410×280×135 表面抵抗値(Ω)約10^5以下 アズワン品番4-6534-01 コンテナ種類べた目 スタッキング フタの有無本体のみ
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷

テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):408×175×20 アズワン品番67-6648-80
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):602×441×235●有効内寸(mm):546×386×217●内容量(L):47.9 アズワン品番67-6648-52
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷

細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
材質導電性PP 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)4~107 表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
1個
1,210 税込1,331
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,802 税込1,982
10日以内出荷

1個
6,296 税込6,926
10日以内出荷


アズワンコンテナー
異色・異形状方向に積み重ねるとコンパクトに収納できます。
スタッキング フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 内寸法(mm)603×377×150 フタなし アズワン品番4-1005-01 コンテナ種類ベタ目
1個
4,811 税込5,292
翌々日出荷

パッチン錠を取り付けることにより、優れた気密性を示します。
フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
6,415 税込7,057
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)