コンテナー :「仕切り 棚」の検索結果

コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキスイTC型コンテナ
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)755 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし 適合カード差しカードラックTC-1 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)280 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイTR型コンテナ
スタッキングタイプ。高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)