コンテナー :「梱包用ケース」の検索結果
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)492×333×H303
外寸(mm)366×530×334
上部内寸(mm)492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)95
許容質量(kg)20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。