コンテナー :「仕切り クリア」の検索結果
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
商品豆知識
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
適合フタ/FF-2TM(別売)
トラスコ品番819-1162
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
フタ別売
外寸法・幅(mm)424
外寸法・高さ(mm)56
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・高さ(mm)42
有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番819-1171
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタ別売
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4948
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(g)49
2018年トラスコ掲載ページ8 0735
1枚
¥249
税込¥274
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
適合フタTTC-F
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。仕切板を使用することで細かな製品管理が容易に出来ます。透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4949
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(kg)0.5
フタなし
外寸法・幅(mm)291
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)212
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)152.5
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)242.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。