絞り込み
ブランド
容量(L)
スタッキング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: コンテナー

サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
4,567件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリコンW95A 緑/灰 サンコー(三甲)オリコンW95A 緑/灰サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554000GRGL00材質PP有効内寸(mm)400×355×640外寸(mm)452×403×670内寸(mm)400×355×650底形状網目その他圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
オリコンP75BーS 青 サンコー(三甲)オリコンP75BーS 青サンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554700BL00材質PP有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
オリコンL41B 透明ライトブルー サンコー(三甲)オリコンL41B 透明ライトブルーサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOL41BTMBLL材質PP有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.12(727)嵌合商品オリコン P31B
オリコン95BーS(2)(導電) 黒 サンコー(三甲)オリコン95BーS(2)(導電) 黒サンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK554090材質導電性PP有効内寸(mm)599×406×386外寸(mm)648×440×406内寸(mm)599×406×395底形状格子リブ特性導電
オリコン75B(BK) 黒 サンコー(三甲)オリコン75B(BK) 黒サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別550460BK00材質導電性PP有効内寸(mm)600×404×309外寸(mm)650×440×329内寸(mm)600×405×317底形状斜格子リブ
オリコン40B 青 サンコー(三甲)オリコン40B 青サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別551200BL00材質PP有効内寸(mm)490×331×253外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコン30B 透明黄 サンコー(三甲)オリコン30B 透明黄サンコー(三甲)
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKO30BTMYE材質PP有効内寸(mm)490×331×186外寸(mm)530×366×205内寸(mm)491×333×195底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])30B:12.25(1249)30B(2):9.99(1100)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコン135B 青 サンコー(三甲)オリコン135B 青サンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKO135BBL材質PP有効内寸(mm)723×418×433外寸(mm)764×455×458内寸(mm)724×418×443底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)
TPボックス TP462(孔無) Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP462(孔無) Lグレーサンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK462材質PP有効内寸(mm)626×458×170外寸(mm)670×503×195内寸(mm)635×468×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP461.25 サンコー(三甲)TPボックス TP461.25サンコー(三甲)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK461.25材質PP有効内寸(mm)626×459×101外寸(mm)670×503×126内寸(mm)635×468×111フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])42.2(4303)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP393L(取手有) Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP393L(取手有) Lグレーサンコー(三甲)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK393L材質PP有効内寸(mm)962×292×266外寸(mm)1005×335×288内寸(mm)970×300×276フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])14.55(1485)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP391.5取手有 Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP391.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK391.5材質PP有効内寸(mm)961×291×124外寸(mm)1005×335×149内寸(mm)970×300×134フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])42.4(4330)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP384L(取手有) Lグレー サンコー(三甲)TPボックス TP384L(取手有) Lグレーサンコー(三甲)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK384L材質PP有効内寸(mm)794×292×358外寸(mm)838×335×380内寸(mm)803×300×368フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])16.42(1675)コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 41-2 取手無
TPボックス TP382.5LB ライトグレー サンコー(三甲)TPボックス TP382.5LB ライトグレーサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK205406材質PP有効内寸(mm)794×292×219外寸(mm)838×335×241内寸(mm)803×300×229フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.34(1770)コンテナ種類ベタ目
TPボックス TP3101.5取手有 クリーム サンコー(三甲)TPボックス TP3101.5取手有 クリームサンコー(三甲)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK3101.5材質PP有効内寸(mm)1129×291×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])37.0(3770)コンテナ種類ベタ目
PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白サンコー(三甲)
169税込186
1個
当日出荷
種別SK805365WHNA
PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白 サンコー(三甲)PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白サンコー(三甲)
139税込153
1個
当日出荷
種別SK915077WHNA
PDC1シリーズ用 200Lパッキン 半透明 サンコー(三甲)PDC1シリーズ用 200Lパッキン 半透明サンコー(三甲)
169税込186
1個
当日出荷
種別SK800211WHNA
タルカート75L アイボリー スペーシアタルカート75L アイボリースペーシア(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き適合65~75リットル用タルトラスコ品番420-3577質量(kg)3.6高さ(mm)187材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き奥行(mm)433間口(mm)433材質(取付金具)スチール
YB型 黒色 ローリータンク ダイライトYB型 黒色 ローリータンクダイライト(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
深型角槽 R型キャスター付 ダイライト深型角槽 R型キャスター付ダイライト
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9184質量(kg)60.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1337外寸法・高さ(mm)793外寸法・奥行(mm)864有効内寸法・奥行(mm)754有効内寸法・高さ(mm)550有効内寸法・幅(mm)1227
深型角槽 R型キャスター付 ダイライト深型角槽 R型キャスター付ダイライト
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9133質量(kg)33.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)862外寸法・高さ(mm)738外寸法・奥行(mm)657有効内寸法・奥行(mm)587有効内寸法・高さ(mm)500有効内寸法・幅(mm)792
再利用型コンテナ「再坊」 西田製凾再利用型コンテナ「再坊」西田製凾
66,980税込73,678
1ケース
20日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。スタッキング不可折り畳み可否不可仕様6面分解構造水抜穴別途可能トラスコ品番464-1086材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)質量(kg)43高さ(mm)1100奥行(mm)1000間口(mm)1200動荷重(kg)最大500折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90有効内寸法・奥行(mm)920有効内寸法・高さ(mm)930有効内寸法・幅(mm)1120
S型コンテナ 三菱ケミカルS型コンテナ三菱ケミカル
6,598税込7,258
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4942材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.97フタなし外寸法・幅(mm)521外寸法・高さ(mm)222外寸法・奥行(mm)436コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)386有効内寸法・高さ(mm)208有効内寸法・幅(mm)473
プロケース28S OD色 TRUSCOプロケース28S OD色TRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。トラスコ品番389-7796質量(kg)2.7タイプフタ取外しフタあり外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)411コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)347有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)499
メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型三菱ケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。 メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
フタなしコンテナ種類メッシュ
サンクレット サンコー(三甲)サンクレットサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PPフタあり底形状格子リブフタの種類特殊設計スタッキングネスティング
積水A型コンテナ用  蓋青 セキスイ積水A型コンテナ用 蓋青セキスイ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
トラスコ品番501-2279質量(kg)1外寸法・幅(mm)695外寸法・高さ(mm)43外寸法・奥行(mm)525
積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレー セキスイ積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレーセキスイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
トラスコ品番501-2996質量(g)710外寸法・幅(mm)606外寸法・高さ(mm)31外寸法・奥行(mm)404
ボックス型コンテナ用フタ サンコー(三甲)ボックス型コンテナ用フタサンコー(三甲)
599税込659
1枚ほか
当日出荷
材質PP
コンテナ蓋 サンコー(三甲)コンテナ蓋サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質PP
PC型コンテナーPCー27B用仕り板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)PC型コンテナーPCー27B用仕り板岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
769税込846
1枚
翌々日出荷
本体の分割目に合わせて簡単に中仕切りがセット可能です。
ブルー適合コンテナPC-27B
PC型コンテナーPC-27B ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)PC型コンテナーPC-27B ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トラスコ品番503-7590質量(kg)1.93有効内寸(mm)536×336×139フタなし適合カード差しRB120×40、RB120×65外寸法・幅(mm)592外寸法・高さ(mm)157名入れなし外寸法・奥行(mm)383コンテナ種類ベタ目
雨水タンクコック コダマ樹脂雨水タンクコックコダマ樹脂(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
適合RWT-110
サンクレットオリタタミコンテナー41A サンコー(三甲)サンクレットオリタタミコンテナー41Aサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合カード差し:両短辺21型種別41A材質PP形状底面:OA(斜)一部ベタ (斜格子網目)有効内寸(mm)490×333×252外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×252底形状斜格子網目 一部ベタ圧縮荷重(kN[kgf])12.64(1290)嵌合商品マドコン HBC-41B
サンボックス202001-00 サンコー(三甲)サンボックス202001-00サンコー(三甲)
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型種別202001-00材質PP形状底面/SB(格) (格子リブ)タイプボックス有効内寸(mm)412×313×136外寸(mm)475×369×154内寸(mm)421×321×148フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 40
小型導電コンテナー 岐阜プラスチック工業小型導電コンテナー岐阜プラスチック工業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)コンテナ種類ベタ目
コンテナー サンコー(三甲)コンテナーサンコー(三甲)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP
サンボックス#TP342D サンコー(三甲)サンボックス#TP342Dサンコー(三甲)
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型種別202558-00材質PP形状底面/SF(格)タイプTP内底面フラットタイプ有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020)コンテナ種類ベタ目
サンボックス#TP341D サンコー(三甲)サンボックス#TP341Dサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97型、両長辺102型種別201256-00材質PP形状底面/SF(格)タイプTP内底面フラットタイプ有効内寸(mm)459×291×80外寸(mm)503×335×103内寸(mm)468×300×90フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)コンテナ種類ベタ目

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

コンテナー