コンテナー :「浴室用」の検索結果

コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂 仕様●連続最高使用温度:260℃
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)