コンテナー :「脱着式棚」の検索結果

コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱着式扉機構 積み重ね可能 短辺側が取り外し可能で、積み重ね状態でもラックの様に内容物を出し入れできます。
仕様●容量:76.5L●外寸(mm):649×439×327●内寸(mm):600×406×315●有効内寸:600×405×306mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:11.96kN(1220kgf)●折りたたみ時全高:85mm アズワン品番65-2131-79
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷