絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • カーメイト(1)
  • SANMAX(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
ストレージ容量
  • 64GB
  • 1TB(1)
  • 4GB(1)
  • 8GB(9)
  • 16GB(11)
  • 32GB(24)
  • 128GB(8)
  • 256GB(2)
  • 512GB(3)
SDスピードクラス
  • CLASS10(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(3)
ビデオスピードクラス
  • V10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(1)
4GB(1)
8GB(9)
16GB(11)
32GB(24)
64GB
128GB(8)
256GB(2)
512GB(3)
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
マイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付 エレコムマイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付エレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
保証期間2年間(データ復旧サービス含む)UHSスピードクラスUHS-I U1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11質量(g)約0.4転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読込:90SDスピードクラスClass10仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみインターフェースmicroSDメモリーカードmicroSDXC
ドライブレコーダー用マイクロSDカード カーメイトドライブレコーダー用マイクロSDカードカーメイト
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライブレコーダー ダクション360シリーズ専用のマイクロSDカード
ブラック質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×15×1RoHS指令(10物質対応)対応

マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロSDHC