マイクロSDHC :「簡単タープ」の検索結果
マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
商品豆知識
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1対応
防水仕様で水漏れにも安心
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き
質量(g)約0.4
種類マイクロSDHCメモリーカード
対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1
メモリー容量32GB
動作環境温度:0~60℃湿度:20~90%
アズワン品番64-3798-53
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。