「ストレージ容量」から絞り込む
UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付 32GBBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1対応
防水仕様で水漏れにも安心
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き質量(g)約0.4種類マイクロSDHCメモリーカード対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1メモリー容量32GB動作環境温度:0~60℃湿度:20~90%アズワン品番64-3798-53SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
Class10 microSDHCカード SD変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
SDスピードクラス Class10対応
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き質量(g)約0.4種類マイクロSDHCメモリーカード対応機種microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1動作環境温度:0~60℃湿度:20~90%SDスピードクラスCLASS10
『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3