「ストレージ容量」から絞り込む
ウルトラ microSDHC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92転送速度(MB/sec)最大120読取速度(MB/s)最大:120UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)当日出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)当日出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3