13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(2)
32GB(4)
64GB(4)
128GB(4)
256GB(3)
512GB(3)
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD メモリ規格microSDHC SDスピードクラスClass4
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 保証期間1年(データ復旧サービス含む) 防水保護等級IPX7準拠(本体のみ) メモリ規格microSDHC SDスピードクラスCLASS4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0 SDスピードクラスCLASS10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しており、読み込み最大90MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体) インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人情報の漏洩防止に役立つセキュリティソフト”IKARUS(イカロス)”のライセンスが付いたmicroSDメモリカード。
用途個人情報の漏洩防止に役立つセキュリティソフト”IKARUS(イカロス)”のライセンスが付いたmicroSDメモリカード。 付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 保証期間1年(IKARUSライセンス含む) SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体) インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)32 メモリ規格microSDHC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ 付属品SD変換アダプター×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)32 メモリ規格microSDHC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
メモリ規格microSDXC 保証期間2年(データ復旧サービス含む) UHSスピードクラスUHS-I U1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0 質量(g)約0.4 防水保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ 転送速度(MB/sec)最低保証10 インターフェイスmicroSD 読取速度(MB/s)最大90 SDスピードクラスCLASS10 仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDスピードクラスの「class4」に対応したmicroSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
種類マイクロSDHCメモリーカード メモリ規格microSDHC SDスピードクラスCLASS4
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ 付属品SD変換アダプター×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります