マイクロSDHC :「マイクロsdカード 512」の検索結果
マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
関連キーワード
商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
512GB(1)
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプター
トラスコ品番575-3545
幅(mm)15
高さ(mm)1
奥行(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)512
SDスピードクラスC10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。