マイクロSDHC :「マイクロsdカード 512」の検索結果
マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
関連キーワード
商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
16GB(1)
32GB(1)
256GB(1)
512GB(5)
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプター
トラスコ品番575-3545
幅(mm)15
高さ(mm)1
奥行(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)512
SDスピードクラスC10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
メモリ規格microSDXC
保証期間2年(データ復旧サービス含む)
UHSスピードクラスUHS-I U1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
質量(g)約0.4
防水保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
転送速度(MB/sec)最低保証10
インターフェイスmicroSD
読取速度(MB/s)最大90
SDスピードクラスCLASS10
仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。