「ストレージ容量」から絞り込む
SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
SDHCメモリーカード(Standardグレード)SANMAX4日以内出荷
スピードクラス10のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存など汎用性の高いスタンダードタイプです。
保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)16SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1防水×
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3