「ストレージ容量」から絞り込む
32GB(1)
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
デイリーユースの記録メディア
高速データ転送能力
大容量ストレージ
優れた信頼性
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
転送速度(MB/sec)最大100/85
挿抜耐久(回)10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
保証期間5年
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
UHS-I規格に対応。SD 5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I 10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応。RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性: 3K P/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:24×32×2.1mm(0.94"×1.26"×0.08")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.2ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s,、書込み(最大)20MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年
アズワン品番65-3733-47
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
UHS-I規格に対応。SD5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応。RoHS2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性:3KP/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:11×15×1mm(0.43"×0.59"×0.04")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.72ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s、書込み(最大)30MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年
アズワン品番65-3733-49
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。