SDHC :「SDカード 512GB」の検索結果
関連キーワード
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。