SDHC :「フレーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10。 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に 仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画) 付属品保証書 適合32GB SDHC 対応機器 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと) 保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと) 読込速度70MB/s
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります