SDHC :「デジタル一眼レフカメラ」の検索結果
関連キーワード
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適。
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒。
SDスピードクラス:Class10。
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)
種類SDHCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作温度(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。