SDHC :「SDHC 32GB」の検索結果

SDHCとは、OA/PC用品等で使用されるSDメモリーカードの新規格。画像や動画のデータを保存する目的で使用されます。従来のSDカードの場合、保存できる容量が2GBまででしたが、SDHCカードの場合、最大で32GBまで保存できるものを選べるため、たくさんの動画や画像を保存したい人向きです。SDHCカードを用いることで、デジタルカメラ、ビデオカメラで撮影した画像を外出先でも簡単に保存することができます。なお、SDHCカードには容量の違いだけではなく転送速度にも違いがあるため、用途や目的に合わせて選ぶといいでしょう。
関連キーワード
  • sdhc 32gb
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
SDHCメモリーカード オーム電機SDHCメモリーカードオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画)付属品保証書適合32GB SDHC 対応機器質量(g)約2電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと)保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと)読込速度70MB/s
SDHCカード UHS-I Class10 SUPER TALENTSDHCカード UHS-I Class10SUPER TALENT
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
高速転送規格 UHS-I U1に対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。
保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応読込速度最大50MB/秒容量(GB)32書込速度(MB/s)最大30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDHCカード I ・O DATA(アイ・オー・データ)UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDHCカードI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
UHS-I UHS スピードクラス 1に対応したSDHCメモリーカードです。最大104MB/s(規格値)の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えます。一眼レフカメラでの高画質撮影、デジタルビデオカメラでのフルハイビジョン映像の長時間録画などに最適です。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS-Iスピードクラス1に対応。最大104MB/s※の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えられます。また、UHS-I非対応機器でもClass 10対応なので転送速度10MB/s※を保証します。※規格値。SDカードは、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルオーディオなどで大活躍!高画質での動画の大量撮影、音楽ファイルの保存などにはSDHCメモリーカードがオススメです。プロテクトスイッチをメディア側面に搭載!大事な画像をうっかり消してしまったり、不要なデータの追加保存を防ぎます。さらにSDMI規格準拠の著作権保護機能付き!対応したデジタルコンテンツのネット配信サービスが楽しめます。
データ復旧サービス付 SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウスデータ復旧サービス付 SDHCメモリーカード UHS-I クラス10グリーンハウス
4,098税込4,508
1個
13日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います 高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の1年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
データ復旧サービス付 microSDHCカード UHS-I クラス10 グリーンハウスデータ復旧サービス付 microSDHCカード UHS-I クラス10グリーンハウス
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います 高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 SDメモリーカード変換アダプタ付属 安心の1年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
microSDHCカード アダプター付属 UHS-I クラス10 グリーンハウスmicroSDHCカード アダプター付属 UHS-I クラス10グリーンハウス
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
microSDHCカード UHS-I U1 クラス10 グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U1 クラス10グリーンハウス
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
SDHCメモリーカード 32GB Class10 アドテックSDHCメモリーカード 32GB Class10アドテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7459-43容量(GB)32GBSDスピードクラスClass 10
UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GB キオクシア(KIOXIA)UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GBキオクシア(KIOXIA)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量32GB質量(g)約2外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1インターフェースUHS-Iヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)ISO規格耐X線ISO7816-1準拠耐静電気放電静電気に対する耐性読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)50SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30実効容量28.8GB
microSD Card with Adapter-32GB Class10 SPARKFUNmicroSD Card with Adapter-32GB Class10SPARKFUN
8,198税込9,018
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a class 10 32GB microSD memory card, perfect for housing operating systems for single board computers and a multitude of other information. Since this is a class 10 microSD it is capable of transferring data at speeds up to 80MB/s allowing it to have a noticeable increase in performance while running an on-board OS.Each microSD card comes with its own SD adapter for better ease of access.FeaturesClass 10(up to 80MB/s read-write)32GB Storage
アズワン品番67-0359-07
256GB SDXCメモリーカード エスコ256GB SDXCメモリーカードエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。防水性能/IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。フルHD動画もスムーズに記録できます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:ビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10●最高転送速度:130MB/秒●カードタイプ:SDXC●サイズ:24×2.1×32mm●動作温度:-25~85℃●保存温度:-40~85℃●互換性:SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能●意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵●UHS-Ⅰに対応アズワン品番65-9278-20
UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GB キオクシア(KIOXIA)UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GBキオクシア(KIOXIA)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
SDHCメモリーカード 32GB (Class10) 永久保証 シリコンパワー(Silicon Power)SDHCメモリーカード 32GB (Class10) 永久保証シリコンパワー(Silicon Power)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応環境に配慮したRoHS指令準拠誤消去防止スイッチ付きECC機能搭載スピードクラス:Class10安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
32GB SD Card UHS-I U1 トランセンド32GB SD Card UHS-I U1トランセンド
4,798税込5,278
1台
当日出荷
32GB SD Card UHS-I U1
産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズ トランセンド産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズトランセンド
8,598税込9,458
1個
当日出荷
UHS-I規格に対応SD 5.1規格に準拠スピードクラスUHS-I 10に対応アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)耐久性: 3K P/EサイクルECC機能静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:24×32×2.1mm(0.94"×1.26"×0.08")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.2ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s,、書込み(最大)20MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年アズワン品番65-3733-47
micro メモリーカード (車載用) エスコmicro メモリーカード (車載用)エスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-5664-34
産業用microSDカード 32GB MLC microSD/SDHC410Mシリーズ トランセンド産業用microSDカード 32GB MLC microSD/SDHC410Mシリーズトランセンド
9,998税込10,998
1個
予約販売
UHS-I規格に対応SD5.1規格に準拠スピードクラスUHS-I10に対応アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応RoHS2.0指令対応製品(2022年6月現在)耐久性:3KP/EサイクルECC機能静電気放電耐性(IEC61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:11×15×1mm(0.43"×0.59"×0.04")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.72ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s、書込み(最大)30MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年アズワン品番65-3733-49
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セットGigastone
2,898税込3,188
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
C10クラス マイクロSDカード 10枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セットGigastone(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(10枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セットGigastone
4,498税込4,948
1セット(5枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
C10クラス マイクロSDカード 2枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 2枚セットGigastone
2,098税込2,308
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
U1V10クラスSDカード 2枚セット GigastoneU1V10クラスSDカード 2枚セットGigastone
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
SDHC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDHC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
2,398税込2,638特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード グリーンハウスドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカードグリーンハウス
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)書き込み時(最大) 100保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと)保証期間1年間動作湿度(%)25~93(結露なきこと)強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg.RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85UHSスピードクラスUHS-I挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5からの落下実施
データ復元サービス付きSDHCメモリーカード グリーンハウスデータ復元サービス付きSDHCメモリーカードグリーンハウス
3,798税込4,178
1枚
6日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。持ち運びに便利なハードケース付。
質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
U1V10クラス SDカード GigastoneU1V10クラス SDカードGigastone(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXSDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
999税込1,099
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
SDHCメモリーカード(Standardグレード) SANMAXSDHCメモリーカード(Standardグレード)SANMAX
969税込1,066
1個
4日以内出荷
スピードクラス10のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存など汎用性の高いスタンダードタイプです。
保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)16SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1防水×
SDHCメモリーカード グリーンハウスSDHCメモリーカードグリーンハウス
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/sSanDisk(サンディスク)
3,698税込4,068
1枚
取扱停止中
最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s SanDisk(サンディスク)SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/sSanDisk(サンディスク)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
サンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカードサンディスク
4,998税込5,498
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 撮影スピード最大60MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。利 用条件が適用されます。
容量32GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大60読取速度(MB/s)最大100仕様【フォームファクター】SDHCSDスピードクラスCLASS10
ドライブレコーダー用SDカード エンプレイスドライブレコーダー用SDカードエンプレイス(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。
用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1容量(GB)32仕様Class10 UHS-I対応
SDHCカード UHS-I U1 Class10 シリコンパワー(Silicon Power)SDHCカード UHS-I U1 Class10シリコンパワー(Silicon Power)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SDUHS-1対応のデジタル一眼カメラやHDビデオカメラ、3Dカメラによる高画質映像や1080pFullHDビデオの録画および保存 転送速度:最大読込み85MB/秒(SDHC/SDXCUHS-1) Class10のビデオ録画性能 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2.0備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います湿度範囲8%~95%(結露なきこと)動作温度0℃~70℃保証期間永久保証動作電圧2.7V~3.6V読込速度85MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHS-I UHSスピードクラス1対応マイクロSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ)UHS-I UHSスピードクラス1対応マイクロSDメモリーカードI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。 MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。 スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。 国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ付属品SDカード変換アダプター対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch電源電圧(V)2.7~3.6カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC保証期間ハードウェア保証(1年間)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード UHS-1 32GB Team(チーム)SDHCカード UHS-1 32GBTeam(チーム)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
i-PRO機器専用SDメモリーカード Panasonic(パナソニック)i-PRO機器専用SDメモリーカードPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1個
取扱停止中
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDHC。
容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1規格SDHC保証期間1年アズワン品番64-8548-52対応ファイルFAT32容量(GB)32読取速度(MB/s)70書込速度(MB/s)70SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
5,590税込6,149
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1

SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

SDHC