絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • サンワ[テープ](36)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • GA International(30)
  • 武藤化学(22)
  • ケニス(15)
  • シャムロック(13)
  • 三商(12)
  • エスコ(11)
  • ナリカ(9)
  • TOHO(トーホー)(7)
  • 日本ブレイディ(6)
  • NITTO(6)
  • サンプラテック(5)
  • 中興化成工業(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 作新工業(3)
  • SP scienceware(3)
  • 色イエロー(13)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(15)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーダーラベル(F) アズワンボーダーラベル(F)アズワン(3件のレビュー)
1,040税込1,144
1ロール
当日出荷
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
検査用ハサミ アズワン検査用ハサミアズワン(2件のレビュー)
1,832税込2,015
1個
当日出荷
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)155
封印シール アズワン封印シールアズワン
2,690税込2,959
1袋(100枚)
当日出荷
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワンGHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズアズワン
339税込373
1袋(5枚)
当日出荷
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET寸法(mm)15×15
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
1,470税込1,617
1袋(10シート×24枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
679税込747
1袋(10シート×40枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×75耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
799税込879
1袋(10シート×28枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,733税込1,906
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
安全硝子管切り器 アズワン安全硝子管切り器アズワン(5件のレビュー)
9,090税込9,999
1個
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07材質本体/ アルミダイキャスト切断可能 外径(Φmm)5~40
ワッペンラベル(丸ワッペン) アズワンワッペンラベル(丸ワッペン)アズワン
2,090税込2,299
1袋(10シート)
当日出荷
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
白・黄・赤・緑・青×各2
チューブチェッカー アズワンチューブチェッカーアズワン
2,990税込3,289
1組(5本)
当日出荷
アズワン品番2-3824-01
カラーラベル アズワンカラーラベルアズワン(1件のレビュー)
7,920税込8,712
1巻(1000枚)
当日出荷
1枚ずつはがして使える台紙付きです。
材質寸法(mm)13×30
耐熱カラフルラベル ZSシリーズ アズワン耐熱カラフルラベル ZSシリーズアズワン
4,356税込4,792
1巻(500枚)
当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワンポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズアズワン
1,188税込1,307
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
マーキングテープ アズワンマーキングテープアズワン(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニールテープ幅(mm)6テープ長さ(m)5
ナンバー連続ラベル(F) アズワンナンバー連続ラベル(F)アズワン
8,613税込9,474
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
1,620税込1,782
1袋(10シート×24枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×108耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
両面荷札ラベル アズワン両面荷札ラベルアズワン
3,998税込4,398
1箱(1000セット×2枚)
当日出荷から12日以内出荷
サイズ(mm)58×115材質基材/上質紙、粘着剤/アクリル系
セキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズ アズワンセキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズアズワン
2,190税込2,409
1袋(100枚)
当日出荷
テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。 7桁の固有番号が連番で印刷されているので、番号管理も容易です。
材質PET
ライトオン テープ アズワンライトオン テープアズワン(1件のレビュー)
3,400税込3,740
1個
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
トクラベル アズワントクラベルアズワン
713税込784
1ケース(315枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊糊を使用し、PE(ポリエチレン)等にも強力接着するラベルです。
耐熱ラベル PHYシリーズ アズワン耐熱ラベル PHYシリーズアズワン
4,690税込5,159
1巻(500枚)
当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。ボールペンや鉛筆、油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
仕様表面基材:ポリエステル耐熱温度(℃)200(10時間)、150(連続)
ダイヤペン 先端ダイヤモンド入り アズワンダイヤペン 先端ダイヤモンド入りアズワン(1件のレビュー)
5,150税込5,665
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。
アズワン品番6-539-01仕様先端ダイヤモンド入り
凍結面粘着ラベル アズワン凍結面粘着ラベルアズワン
6,790税込7,469
1巻(500枚)ほか
当日出荷
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。材質ラベル:白ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
糊なし吸着シート A4シート 10枚入 アズワン糊なし吸着シート A4シート 10枚入アズワン
1,990税込2,189
1袋(10枚)
当日出荷
糊粘着ではなく、吸盤効果でエアが抜けながら吸着するため「簡単・キレイ」に貼る事ができ、また「簡単・キレイ」に剥がせます。 何度でも貼ったり剥がしたり出来ます。 レーザープリンタで印刷可能なため、お好みの表示ラベルが作成可能です。 平滑面なら、ほとんどどんな素材にもビタっと吸着します。 レーザープリンタでお好みの表示ラベルが作成可能!
材質PETサイズA4アズワン品番4-5047-01
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズアズワン
3,298税込3,628
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
ステンレス製分解バサミ アズワンステンレス製分解バサミアズワン
6,435税込7,079
1本
当日出荷
接合部分を取り外して洗浄ができます。煮沸消毒が可能です。刃先は滑りにくさと切り心地を両立するセレーション加工です。
全長(mm)255材質ステンレス(SUS420-J2)寸法(mm)80×255×8質量(g)149アズワン品番2-7262-11
手で切れるOPPテープ アズワン手で切れるOPPテープアズワン
515税込567
1巻
当日出荷
手で容易に切れるOPPテープです。 巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50アズワン品番4-4187-01
ラボ用マーキングラベル 丸型 アズワンラボ用マーキングラベル 丸型アズワン
3,590税込3,949
1セット(1袋×5色)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET白・赤・青・黄・緑シートサイズ(mm)125×68ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14アズワン品番3-5380-11耐用温度(℃)-196~121
ラボ用マーキングラベル 丸型 アズワンラボ用マーキングラベル 丸型アズワン
3,090税込3,399
1セット(1袋×5色)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 0.5mLチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET白・赤・青・黄・緑シートサイズ(mm)125×75ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11アズワン品番3-5379-11耐用温度(℃)-196~121
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズアズワン
1,700税込1,870
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
透明ポリイミドテープ アズワン透明ポリイミドテープアズワン
10,140税込11,154
1個
当日出荷
透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20厚さ(μm)60材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)4000引張強度(N/25mm)100伸び0.3絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)20テープ幅(mm)20アズワン品番4-2432-11
黒色ポリイミドテープ アズワン黒色ポリイミドテープアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20厚さ(μm)60長さ(m)33材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐電圧(V)2000引張強度(N/25mm)100伸び0.3難燃性UL510適合アズワン品番4-2431-01
プロテクト・ラミラベル アズワンプロテクト・ラミラベルアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。
耐熱温度(℃)-30~+80
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワンポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズアズワン
2,831税込3,114
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ アズワンPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズアズワン
4,550税込5,005
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ アズワンハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズアズワン
11,029税込12,132
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ アズワンPTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズアズワン
2,030税込2,233
1巻
3日以内出荷から15日以内出荷
基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。
材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ アズワンポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズアズワン
1,089税込1,198
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ アズワンESDポリイミドテープ ESDシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)33テープ幅(mm)19
実験用文具/備品