マーキングテープアズワン(1件のレビュー)当日出荷
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入アズワン¥3,190税込¥3,509
1パック(20シート×200枚)
翌々日出荷
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)シートサイズ(mm)66×88シール寸法(mm)6×4アズワン品番4-5706-01
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズアズワン翌々日出荷
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3