ベルト周辺機器 :「表面張力測定」の検索結果
ベルト周辺機器には、音波式ベルト張力計やペンシル型張力計があります。音波式ベルト張力計は、音波を利用してベルトの張り具合を測定することのできる機械です。音波式ベルト張力計では、ベルトから発生する音波をセンサーが広い、コンピューター処理をするのが特徴。誰でも簡単に、かつ正確にベルトの張り具合を測定するのが可能です。本体の内部にメモリー機能を搭載しており、数百件に及ぶ測定結果を記録として残しておくことができます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。