ベルト周辺機器 :「張力測定器」の検索結果
ベルト周辺機器には、音波式ベルト張力計やペンシル型張力計があります。音波式ベルト張力計は、音波を利用してベルトの張り具合を測定することのできる機械です。音波式ベルト張力計では、ベルトから発生する音波をセンサーが広い、コンピューター処理をするのが特徴。誰でも簡単に、かつ正確にベルトの張り具合を測定するのが可能です。本体の内部にメモリー機能を搭載しており、数百件に及ぶ測定結果を記録として残しておくことができます。
関連キーワード
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。