レーザープリンターとは、レーザーを使って印刷したい文字や図形を感光体に描き、そこに粉末状のトナーを付着させることで印刷する装置。インクジェットプリンターと比べて印刷速度が速く、にじみにくいという特徴を持っています。またトナーを熱と圧力で紙に定着させる印刷方式のため、印刷物の長期保存に向いているプリンターです。インクジェットプリンターより印刷コストが安い点もメリットのひとつ。トナーがなくなったらトナーカートリッジの交換が必要となります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「原稿サイズ」から絞り込む
A4(2)
小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他 シリーズSatera 消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249 対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6 解像度(最大プリント)2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6か月(訪問修理) プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズA4 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5952C014 適合トナートナーカートリッジ070/070H 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号23 155 001
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他 消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249 対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6 解像度(最大プリント)2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6か月(訪問修理) プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5952C007 適合トナートナーカートリッジ070/070H エコマーク認定番号23 155 001
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

A4モノクロレーザープリンター USB2.0(ホワイト)。超コンパクト&軽量タイプ。
付属品USBケーブル、電源コード 出力(W)【印刷時】370 対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 本体質量(kg)5.5 保証期間1年 印刷速度(A4)22枚/min 用紙サイズA4・A5・JIS B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・洋形4号・はがき・洋長3号・長形3号・洋形2号 印刷方式両面印刷(手動) 給紙可能枚数150枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷