レーザープリンター :「シャープ a-002」の検索結果
関連キーワード
「原稿サイズ」から絞り込む
A4(1)
A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント。従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。最大4段・2,660枚の大量給紙。オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。高画質カラープリント。カラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。チルト式ワイドLCDパネル。液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。テンキーを搭載。 認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。マルチOS対応。 Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2
商品タイププリンター
シリーズSatera
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388
本体質量(kg)約25(カートリッジを除く)
電源AC100V、15A、50Hz/60Hz
使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと)
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降)
付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。
最大解像度プリント:9600dpi相当
動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm)
メモリー2GB
エコマーク認定番号21155004
ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3
印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分
給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚
排紙容量フェイスダウン:200枚
消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1
エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A)
色白
仕様256階調
インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。