レーザープリンター :「両面コピー用紙」の検索結果

レーザープリンターとは、レーザーを使って印刷したい文字や図形を感光体に描き、そこに粉末状のトナーを付着させることで印刷する装置。インクジェットプリンターと比べて印刷速度が速く、にじみにくいという特徴を持っています。またトナーを熱と圧力で紙に定着させる印刷方式のため、印刷物の長期保存に向いているプリンターです。インクジェットプリンターより印刷コストが安い点もメリットのひとつ。トナーがなくなったらトナーカートリッジの交換が必要となります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「原稿サイズ」から絞り込む
A4(2)
様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター 簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール 前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。 同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。 そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。 ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。 コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。 専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式電子写真方式 用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号 商品タイププリンター 寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334 質量(g)6800(カートリッジ除く) 印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター) ファーストプリント時間(秒)8.2以内 印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚 使用CPU350MHz メモリー256MB 解像度最大 1200×1200dpi 印刷両面:自動 有線LAN対応 Wi-Fi対応 給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し) 排紙容量150枚 用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル 坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し) 使用環境温度(℃)10~32 使用環境湿度(%)20~80 電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A 運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下 消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下 対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上 インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n 仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な接続方法で簡単印刷 有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター 簡単で使いやすい 簡単に接続が可能なワンクリックインストール 前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単 背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。 同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用 トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12,000枚仕様。 そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。 無駄なゴミも減らせます。 ICチップ搭載 セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。 コンパクトサイズでどこにでも置ける 前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
仕様(スタートカートリッジ容量)TL-410、1500枚/(排紙枚数)150枚/(内蔵メモリ)256MB/(解像度(dpi))最大 1200×1200/(記述)言語PCL5e・PCL6・PS・PDF/(両面印刷)自動/(コントロールパネル)2行LCD 付属品USBケーブル×1本、電源ケーブル×1本、ドライバーCD×1枚 質量(kg)6.8(カートリッジ除く) 種類普通紙・厚紙・OHPフィルム・カードストック・ラベル 電源(V)110~127/220~240 消費電力(W)(印刷時)525/(待機時)50/(スリープ時)2以下 対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上 消耗部品(分離式)ドラムユニット、トナーカートリッジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×334×232 インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n 保証期間1年 使用環境温度(℃)10~32 印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター) 坪量(g/m2)60~105(カセット)/60~200(手差し) 使用CPU350 MHz プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)8.2 用紙サイズA4・A5・JIS B5・ISO B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・B6・洋形4号・ポストカード・洋長3号・長形3号・洋形2号 給紙可能枚数250(カセット)/1(手差し) 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)(印刷時)52以下/(待機時)30以下 印刷枚数60000(月間最大)/750~3500(推奨月間) Wi-Fi対応 商品タイププリンター NFC対応対応 有線LAN対応
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷