106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原稿サイズから絞り込む
  • A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP863Ci Canon

    A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP863Ci

    Canon
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    A3カラーレーザービームプリンター LBP863Ci。高速印刷かつ大量給紙・高画質で高生産性を実現。A3カラープリンターのフラッグシップモデル。カラー/モノクロともに毎分46枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
    仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)セット内容スタータートナー他シリーズSatera消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下エコマーク認定認定本体質量(kg)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度9600dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:46枚/分、A3:26枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】46ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:5.5、カラー:6.2給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5728C001適合トナートナーカートリッジ053Hシリーズ商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 037
  • A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ

    EPSON
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ

    EPSON
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • A3モノクロページプリンター/NW/45PPM/本体耐久150万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/45PPM/本体耐久150万ページ

    EPSON
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1300以下、動作時平均544適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約45枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.59kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • Apeos C320 z 富士フイルム

    Apeos C320 z

    富士フイルム
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    オフィスから窓口業務、店舗のバックヤードなど、さまざまなプリントニーズに対応。
    原稿サイズ最大:A4/レター/リーガル、最小:郵便はがき(日本郵便製)商品タイププリンター
  • HP LaserJet Enterprise Color M554dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise Color M554dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ミッドエンドクラスの高速カラープリンター33枚/分の高速印刷に加え、最高峰のセキュリティを標準装備。
  • HP LaserJet Enterprise M612dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise M612dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    A4モノクロシリーズ最高峰の高速A4モノクロプリンター。印刷速度に加え、多彩な用紙オプション・低ランニングコストを実現するプレミアムモデル。
  • HP LaserJet Enterprise MFP 5602f HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise MFP 5602f

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
  • HP LaserJet Enterprise MFP 5602dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise MFP 5602dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
  • HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
  • HP LaserJet Enterprise 5502dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise 5502dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
  • HP LaserJet Enterprise 5501dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise 5501dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
  • A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD 富士フイルム

    A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD

    富士フイルム
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。カラー、モノクロともに24枚/分。 、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらに高速なギガビットイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。使いやすさと機能性の両立。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から Mopria®; やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。廃トナーボトルを除く。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。
    幅(mm)412質量(kg)16.1高さ(mm)244形式デスクトップ奥行(mm)395電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:100枚メモリー容量512MB解像度4800 CQ(2400相当×600 dpi)、600×600 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間107秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:モノクロ 24枚/分、カラー 24枚/分、両面印刷時 A4:モノクロ 13ページ/分、カラー 13ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~162、手差しフィーダー:60~200、両面印刷:60~105騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:モノクロ 10.9、カラー 10.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、手差しフィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279~355.6 mm)、像欠け:先端/後端/左右 4.2 mm給紙容量標準:250枚+手差しフィーダー1枚、最大:251枚(標準)インターフェイスEthernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数24枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)41、区分:プリンターAカラー印刷カラー
  • A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル 沖データ(OKI)

    A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル

    沖データ(OKI)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    多様な業種の出力環境にフィットする7年間無償保証のフラッグシップモデル/7年間無償保証(※2)、メンテナンス品7年間無償提供(※2)、2つの無償サービスでトータルコストを削減、7年間に渡り修理費用とメンテナンス費を削減、60万ページ耐久/イメージドラム5万枚印刷可、カラーもモノクロも35枚/分の高速印刷、ウォームアップ時間/約11秒で迅速起動、無線LANと有線LANを同時に使用可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、トレイ拡張性、クラス世界最小(※1)の本体サイズ、設置スペース、メンテナンススペースの削減、消耗品小型化によるストックスペースの削減、薬袋や耐水紙、短冊のしなどに対応、多彩な用紙に対応する多段トレイ(最大4段)、最小55mm幅、最大1321×216mmに印刷可能、坪量256g/m2の厚紙に印刷可能、複数台のセッティング時間を大幅に短縮可能な「NFC/Setting/Tool」、複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化できる「Driver/Installer/Generator」、アプリやネットワークとの連携で効率的に運用管理、Adobe純正のPostScriptを搭載
    仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚:64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大110枚:64g/m2(連量55kg)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体・欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●エコマーク:登録●両面印刷:あり●シリアル:なし●VCCI:対応●印字速度(モノクロ):35PPM●印字速度(カラー):35PPM●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):290×395×430mm●電波法備考:適合:無線LANモジュール、モジュールに技適マーク有●印字色:カラー●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/color/C651DNW/●環境自己主張マーク:なし●メモリ(標準):1GB●印刷時消費電力:最大1,350W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均840W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●最大印字サイズ:A4●メモリスロット(空/全):なし●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション●メモリ(最大):1GB電源AC100V ±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約28 (消耗品含む)最大消費電力(W)1350解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間パワーセーブ復帰時:約11秒、パワーオン時:約20秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.8未満 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール(オプション品)100BASE-TX/10BASE-T、<無線LAN> IEEE802.11 a/b/g/n/ac
  • 増設トレイユニット(B433dn/B513dn) 沖データ(OKI)

    増設トレイユニット(B433dn/B513dn)

    沖データ(OKI)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    580枚<坪量64g/m2(連量55kg)>
    仕様●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M370 NEC

    A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M370

    NEC
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
  • ApeosPrint C3530 富士フイルム

    ApeosPrint C3530

    富士フイルム
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。
    シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint C4030 富士フイルム

    ApeosPrint C4030

    富士フイルム
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。
    シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint 4830 JM 富士フイルム

    ApeosPrint 4830 JM

    富士フイルム
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    部品帳票の高速出力に対応したA4対応デスクトッププリンター。
    シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint 3960 S 富士フイルム

    ApeosPrint 3960 S

    富士フイルム
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:39枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
  • ApeosPrint 4560 S 富士フイルム

    ApeosPrint 4560 S

    富士フイルム
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:45枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
  • ApeosPrint C4570 富士フイルム

    ApeosPrint C4570

    富士フイルム
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    A3カラーレーザープリンター。ApeosPrint C4570。
    ホワイトシリーズApeosPrintプリント方式LEDゼログラフィー(LED+乾式電子写真方式)使用可能用紙サイズA3商品タイププリンター
  • ApeosPrint C5570 富士フイルム

    ApeosPrint C5570

    富士フイルム
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    A3カラーレーザープリンター。ApeosPrint C5570。
    ホワイトシリーズApeosPrintプリント方式LEDゼログラフィー(LED+乾式電子写真方式)使用可能用紙サイズA3商品タイププリンター
  • ApeosPrint 6340 富士フイルム

    ApeosPrint 6340

    富士フイルム
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    高い生産性と拡張性。基幹業務における高負荷出力に応える、A4モノクロプリンター。
    シリーズApeosPrintプリント方式レーザー用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint C5240 富士フイルム

    ApeosPrint C5240

    富士フイルム
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    高い生産性と拡張性。基幹業務における高負荷出力に応える、A4カラープリンター。
    シリーズApeosPrint用紙サイズA4商品タイププリンター
  • HP LaserJet Enterprise M611dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise M611dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    業界最高のセキュリティでネットワークを攻撃から保護しながら、必要なときにすぐれたパフォーマンスとエネルギー効率をプロ品質のドキュメントと組み合わせます。
レーザープリンター