業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
色イエロー
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番389-4584
材質(フレーム)アルミニウム
幅(mm)600
厚さ(mm)0.35
質量(kg)8.9
高さ(mm)1800×3枚
タイプキャスター式
収納幅(mm)90(折りたたみ)
フレーム直径(mm)28mm
シート厚さ(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
広げ幅(mm)(最大)約1700
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。
アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。
火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
『溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接遮光用フェンス
- 火花用衝立
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。