火花用衝立 :「アルミテープ 厚さ」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番447-9327 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 形状単体型 幅(mm)1500 質量(kg)6.6 高さ(mm)1800 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番447-9319 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 形状単体型 幅(mm)1500 質量(kg)5.5 高さ(mm)1800 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7mm
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

『溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります