。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0361
アズワン品番65-7884-11
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:365mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0487
アズワン品番65-7873-92
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:815mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0521
アズワン品番65-7880-65
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:295mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1250
アズワン品番65-7889-98
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0565
アズワン品番65-7879-24
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0519
アズワン品番65-7877-91
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:410mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1259
アズワン品番65-7958-44
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションがあり、長さは 660 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:660mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1270
アズワン品番65-7890-21
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンション
仕様●長さ:815mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0376
アズワン品番65-7882-60
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションがあり、長さは 660 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:660mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0515
アズワン品番65-7876-20
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0371
アズワン品番65-7885-38
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0535
アズワン品番65-7876-06
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0551
アズワン品番65-7884-67
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1940 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1940mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:194●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1202
アズワン品番65-7882-72
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1610 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1610mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1226
アズワン品番65-7955-46
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:325mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-1467
アズワン品番65-7955-67
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよ
仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0034
アズワン品番65-7879-76
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0531
アズワン品番65-7882-81
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:204mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0691
アズワン品番65-7879-31
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0699
アズワン品番65-7876-45
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0355
アズワン品番65-7873-26
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1223
アズワン品番65-7960-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 225 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:225mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0471
アズワン品番65-7873-96
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1200mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1222
アズワン品番65-7964-11
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 420 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:420mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0495
アズワン品番65-7874-77
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 225 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:225mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1245
アズワン品番65-7889-97
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1265
アズワン品番65-7882-20
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:265mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-1332
アズワン品番65-7881-86
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1473
アズワン品番65-7875-63
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:375mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1514
アズワン品番65-7904-16
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 530 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:530mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0651
アズワン品番65-7879-97
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:255mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1209
アズワン品番65-7872-80
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード
仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0374
アズワン品番65-7881-23
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0672
アズワン品番65-7876-99
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0674
アズワン品番65-7875-74
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:690mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0658
アズワン品番65-7873-65
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:255mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0600
アズワン品番65-7875-89
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0665
アズワン品番65-7887-69
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:204mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0692
アズワン品番65-7877-22
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0564
アズワン品番65-7887-07
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。