3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスタンド
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。 角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。 折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。 持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。 軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。 ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25 本体質量(g)約212 耐荷重(kg)3 材質樹脂 付属品専用ポーチ 保証期間初期不良のみ 仕様角度調整:10段階
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5 幅(mm)817 奥行(mm)310 ブラック 質量(kg)約3.9 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265 材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷