既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)87/102/117/132
幅(mm)627/644
奥行(mm)295
質量(kg)約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。