PC・CPUスタンド :「ノート pc アーム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。
長さ(mm)260 幅(mm)260 高さ(mm)140 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)50 保証期間5年間 仕上シルバーアルマイト アーム寸法(mm)210×50(厚さ5) シルバー 材質アルミ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269 幅(mm)226 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)50 間口(mm)226 耐荷重(kg)10 保証期間5年間 高さ調節あり 調節範囲(mm)33.2~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷