1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。
長さ(mm)260 幅(mm)260 高さ(mm)140 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)50 保証期間5年間 仕上シルバーアルマイト アーム寸法(mm)210×50(厚さ5) シルバー 材質アルミ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷