3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTS223はライド開閉設計で便利に持ち運べるタイプのノートPCスタンドです。 4ポートのUSBハブを付属しており、簡潔にスタンドの脚部に固定することができます。 ケーブルが綺麗に後ろに纏めて、ノートPCをスタンドに載せながら周辺機器を増設できます。 クオリティーの高い収納ポーチを付属しているので、持ち運ぶ時にスタンドをスライド閉じてポーチに入れてコンパクトで便利です。
セット内容JTS223(USBハブ含む)、収納ポーチ、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約382 対応OSWindows、ChromeOS、MacOS、iPadOS コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275 × 25 × 65 保証期間2年 ケーブル長(cm)25 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×4 給電方式バスパワー
1個
7,298 税込8,028
欠品中

無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム 質量(kg)約1.15 スペースグレー 対応OSWindows、MacOS、ChromeOS、iPadOS コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×226×53 最大解像度HDMI 4K 30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)60 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用 最大荷重(kg)4 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム 質量(kg)約1.16 スペースグレー 対応OSWindows、MacOS コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 226 × 53 最大解像度HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)60 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1 最大荷重(kg)4 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷