PC・CPUスタンド :「容器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
用途サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約24mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質アルミ合金、シリコン シルバー 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×85~100×55 適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレット はさみ幅約10~24mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。幅調整用の六角レンチが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スタンド本体、六角レンチ 材質アルミ合金、シリコン シルバー 質量(g)約505 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×95~約140×47 適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット はさみ幅約15~65mm
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。 。設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。 。傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。 。高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 。高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 。ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。 。ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。 。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。使用しない時には薄くたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ホワイト 質量(g)約840 耐荷重(kg)10 適合サイズ~15.6インチノートパソコン 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約280×26×280※折りたたみ時
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。邪魔にならない薄型設計。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。 。※ノートパソコン底面後部の平面部分が190mm×115mm未満や、本製品の貼り付け位置に通気孔があるノートパソコンには対応していません。 。デスクの接地面が広く、しっかりと安定感のあるロングタイプです。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スタンド×1、滑り止めパッド×2 材質合成皮革、磁石 ダークグレー 質量(g)約78 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約190×約5×約115 ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×約3×約20 適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約930 消費電力(W)0.8 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】約4000 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)DC5.0 耐荷重(kg)約10 羽根枚数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時、【ファン】約90×110×30 適合サイズ~15.6インチノートパソコン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))約29 最大風量(CFM)約30※メーカー測定結果による 角度調節8段階(約23度・約27度・約31度・約36度・約40度・約47度・約50度・約53度)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。持ち運びの際に邪魔にならない薄型設計。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スタンド×2、滑り止めパッド×2 材質合成皮革、磁石 ダークグレー 質量(g)約33(スタンド×2個) 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約30×3×11※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×3×20 適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

乾きやすくて衛生的!濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、”side(サイド)”シリーズの布巾ハンガーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。2枚掛けはもちろん、1枚を2本のバーに掛けたり、大きめの布巾を広げて掛けたりと、シーンに合わせて3通りの使い分けが可能です。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 。濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、布巾ハンガーです。置き場に悩みがちなゴム手袋の収納にもぴったり。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。2つのバーを使って掛けることで風通しがよくなり、濡れた布巾を早く乾かせます。 。前後のバーはつながっているため、幅の広い布巾も折りたたまずに広げて乾かせます。 。布巾は、前後で最大2枚掛けられます。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの高温多湿の場所や直接水がかかる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質スチール、マグネット、シリコン 質量(kg)約0.33 ホワイト 耐荷重(kg)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約254×約81×約61
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷