PC・CPUスタンド :「アクセサリー 収納」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
セット内容プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め
適合サイズA4、B5
負荷重(kg)約0.7
クリップ数約20枚
有効寸法(mm)プレート:約W240×H339
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。
間口(mm)300
奥行(mm)542
高さ(mm)580
付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580
アズワン品番64-0868-98
総耐荷重(kg)50
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。
外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。
キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。
本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。
本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト
材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール
寸法(mm)W324×D320×H142
質量(kg)約1.465
対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)
アズワン品番64-0852-34
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
サーバーをデスクの下に収納するスタンドです。固定ベルトが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×90
付属品固定ベルト(2本)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)4.5
アズワン品番64-0878-28
総耐荷重(kg)50
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
キーボードを載せたまま収納できます。
間口(mm)546
奥行(mm)314
高さ(mm)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/546×314×106、有効内寸/512×220×40
アズワン品番64-0848-05
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。クリップががついているのでメモを挟めます。6段階の角度調整ができます。メモが誤って消えないように消去ロック付。専用ペンを収納できるペンホルダー付き。
セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用)
電源ボタン電池(CR2025)
適合サイズA4、B5
機能消去防止機能:あり
画面サイズ13インチ
使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。
タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。
キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。
使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。
コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
材質アルミ
色シルバー
耐荷重(kg)3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。
仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg
付属品収納ケース
使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。)
材質本体/アルミニウム、ABS樹脂
色シルバー
フレーム色シルバー
適合サイズW320×D260
角度調整範囲20°~45°
色(天板)シルバー
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。