PC・CPUスタンド :「キー ケース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg
付属品収納ケース
使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。)
材質本体/アルミニウム、ABS樹脂
色シルバー
フレーム色シルバー
適合サイズW320×D260
角度調整範囲20°~45°
色(天板)シルバー
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。
外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。
キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。
本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。
本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト
材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール
寸法(mm)W324×D320×H142
質量(kg)約1.465
対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)
アズワン品番64-0852-34
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。