PC・CPUスタンド :「樹脂 手袋」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライCPUスタンド
幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品クッションパッド(EVA) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.87 ライトグレー 使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203 組立時間20分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 組立人数1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライCPUスタンド
幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40 組立時間20分 有効寸法(奥行)(mm)500+100程度 組立人数1 有効内寸法・幅(mm)198~258
1台
6,198 税込6,818
欠品中