PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品滑り止めゴム×4
材質(本体)アルミ
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9
総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
幅(mm)180
高さ(mm)46
奥行(mm)90
対応機種本体の厚みが30mm以下のノートパソコン、タブレット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg
セット内容本体、滑り止めシート
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径230×H15
色ホワイト
質量(g)400
梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
セット内容プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め
適合サイズA4、B5
負荷重(kg)約0.7
クリップ数約20枚
有効寸法(mm)プレート:約W240×H339
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。