PC・CPUスタンド :「回転式クリップ」の検索結果
こんなお得な商品も!

書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255
外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51
寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255
材質(本体)ABS樹脂
規格A4、厚み4cmまで
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。