5ページ目: PC・CPUスタンド
ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。「LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME」は、ノートパソコンの画面を最大約22cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。土台部分が360°回転するため、ノートパソコンの向きを自由に変えることができます。会議や共同作業で複数人と画面を共有したい時も、パソコンを移動させる必要がなくスムーズに行えます。この回転機能はクリック式で、カチカチと音が鳴り、狙った角度に止めやすく回りすぎる心配がありません。ノートパソコンを持ち上げることで空間が生まれ、スタンドの下に資料やキーボードなどが置けるので、作業環境を自由にカスタマイズ可能です。また、外部モニターとつなげて2画面で使う際も、ノートパソコンの高さをモニターの高さに合わせやすく、視線移動が減り作業効率の向上につながります。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約6cm~22cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚アルミ素材を採用しています。これにより、高い安定性と、パソコンの熱対策にも役立つ優れた放熱性を実現しました。耐荷重6kgの頑丈なヒンジは、重いノートパソコンでもしっかりと支え、安定してご使用いただけます。
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
ノートパソコンスタンドと便利なマルチハブが一つになりました。USB-Cケーブル1本をつなぐだけで、HDMI(4K)やUSB3.0ポート、USB-Cポート、USB-C PDポートの合計4つの機能を拡張できます。自宅やオフィスでは、これ1本でディスプレイやさまざまなUSB機器に接続して快適に。移動の際も、ケーブルを抜くだけでサッと持ち運べます。ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。ノートパソコンの画面を最大約21cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。USB-Cポートしかないタブレットも機能が広がります。キーボードを繋いで文字入力を快適にしたり、USBメモリからデータを取り込んだり、さらにUSB-C PDポートで充電しながら使うことも可能です。タブレットの活用の幅がぐっと広がります。※ハブ機能での使用を認めていない入力機器は除きます。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約5cm~21cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚メタル素材を採用しています。マルチハブは、スタンド本体に差し込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。マルチハブを取り外して、シンプルなパソコンスタンドとして使うこともできます。
1個
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
乾きやすくて衛生的!濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、”side(サイド)”シリーズの布巾ハンガーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。2枚掛けはもちろん、1枚を2本のバーに掛けたり、大きめの布巾を広げて掛けたりと、シーンに合わせて3通りの使い分けが可能です。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 。濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、布巾ハンガーです。置き場に悩みがちなゴム手袋の収納にもぴったり。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。2つのバーを使って掛けることで風通しがよくなり、濡れた布巾を早く乾かせます。 。前後のバーはつながっているため、幅の広い布巾も折りたたまずに広げて乾かせます。 。布巾は、前後で最大2枚掛けられます。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの高温多湿の場所や直接水がかかる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質スチール、マグネット、シリコン
質量(kg)約0.33
色ホワイト
耐荷重(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約254×約81×約61
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ
材質アルミ合金、シリコン
寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150
適合サイズ~15.6インチまでのノートPC
最大荷重(kg)15
角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
肩や腰の負担を軽減。パソコンに角度を付けることで目線がUPし、。正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。PCは15.6インチまで対応。無段階の角度と高さの調整が可能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム
寸法(mm)(約)台座部横幅200×奥行き210、PC台部横幅260×高さ225
質量(g)約600
適合サイズ15.6インチまで
角度調節角度、高さの段階調整可能
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
360°回転するPCスタンド。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、。長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。折りたたみ式 ・優れた放熱機能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム
適合サイズ15.6インチまで
角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
付属品緩衝材×6
色ブラック
質量(g)600
耐荷重(kg)2.5
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン
寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
1個
¥2,600
税込¥2,860
14日以内出荷
付属品緩衝材×6
色ホワイト
質量(g)600
耐荷重(kg)2.5
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン
寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
1個
¥2,600
税込¥2,860
5日以内出荷
台座を360度回転可能。折りたたんでコンパクトに。iPad ProやNintendo Switchにも対応。スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能。シリコンパッドで端末を固定・保護
材質アルミニウム、シリコン
色ブラック
本体質量(g)約277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170
対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
シンプルなデザインで高級感のあるアルミスタンド。iPad ProやNintendo Switchにも対応。スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能。シリコンパッドで端末を固定・保護
付属品キズ防止用シリコンパッド×1
材質アルミニウム/シリコン
色シルバー
本体質量(g)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130
対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで/タブレットは横置きのみ対応)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6
保証期間5年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付
アズワン品番65-9281-23
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
PCパーツを愛する方々に向けたCPUのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 CPU設置面には厚みのある吸着パッドを貼ることで安定した設置が可能です。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。
仕様処理:黒色塗装
付属品吸着パッド、ゴム足、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約65×約65×約50
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●型番:E-2311●サイズ(W×D×H)mm:収納時/281×60×18●重量(g):220●材質:ABS●付属品:専用ケース●対応製品:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット●約220gの軽量で持ち運びも便利●接地面と底面に滑り止めゴム装備
アズワン品番65-3891-64
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。 。設置することでディスプレイを見る際の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善することができます。 。傾斜角度を23度・27度・31度・36度・40度・47度・50度・53度の8段階に調整可能です。 。高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 。高さアップ脚を利用すればノートパソコンスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートパソコンスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 。ノートパソコンスタンドの左右にあるスマートフォンスタンド機能により、パソコンとスマートフォンの画面を並べて見ることができます。 。ノートパソコンにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートパソコンの排熱にも効果的です。 。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。使用しない時には薄くたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ホワイト
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートパソコン
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約280×26×280※折りたたみ時
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
JTS223はライド開閉設計で便利に持ち運べるタイプのノートPCスタンドです。
4ポートのUSBハブを付属しており、簡潔にスタンドの脚部に固定することができます。
ケーブルが綺麗に後ろに纏めて、ノートPCをスタンドに載せながら周辺機器を増設できます。
クオリティーの高い収納ポーチを付属しているので、持ち運ぶ時にスタンドをスライド閉じてポーチに入れてコンパクトで便利です。
セット内容JTS223(USBハブ含む)、収納ポーチ、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約382
対応OSWindows、ChromeOS、MacOS、iPadOS
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275 × 25 × 65
保証期間2年
ケーブル長(cm)25
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×4
給電方式バスパワー
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
質量(kg)約1.16
色スペースグレー
対応OSWindows、MacOS
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 226 × 53
最大解像度HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)60
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1
最大荷重(kg)4
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
JTS127は無段階設計により自由に角度と高さを調整することで、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
JTSはシリーズ商品ですので、豊富なライナップをユーザーにご自由に選んで頂けます。
セット内容JTS127、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
質量(kg)約1.06
色スペースグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290× 226×53
保証期間2年
最大荷重(kg)約4
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製ラップトップスタンド
アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。
キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。
また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。
大型の台座でタブレットを安定させることができます。
また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。
タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。
天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。
材質アルミ、シリコン
寸法(mm)約250×215×66
質量(g)約 1215
適合サイズ9.7~15.6インチのノートPC及びタブレット
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ
対応インチサイズ15インチまで
長さ(mm)233
幅(mm)167
高さ(mm)73
質量(g)540
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
乗せるディプレイ台座も、幅も高さも可変!
大小問わずディバイスに合ったデザインにスッキリと合わせられる!
自由調節ができる最新式のPC スタンド。
コンパクトなのに7 段階調節も嬉しい機能。
快適なPC 作業環境は、組み立て不要の10 秒ワンタッチ設置。
たたみ式で、薄さが15mm×175mm に瞬時に手のひらサイズに。
とにかくコンパクトなPC スタンドを探している。
肩こり/ 腰痛/ 猫背解消。
姿勢改善。
快適なテレワーク環境。
PC 作業効率UP。
カフェなど外出先でも簡単設置。
自宅でPC やタブレットをテレビがりにしている方へ。
適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13 インチ
対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×225×50~148(展開時)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×175×15
質量(g)約189
材質金属/ シリコン
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
専用収納ポーチ付きで、超軽量かつコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができます。色はシルバーで、バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、ご自宅はもちろん、オフィスや外出先での使用にも快適です。幅調整も可能で、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用でき、デスクワークの負担を軽減します。
用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。
付属品専用収納ポーチ
色シルバー
調整範囲(inch)幅:約10~13
教科書、タブレット、スマホが置ける書見台
持ち運び、収納しやすいコンパクトな薄いサイズ
7段階角度調整(68~20度)で、よい姿勢がキープできる
長時間の勉強でも疲れにくく、学習に集中できる
本をキズつけにくいページ押さえ付き、20度に寝かせるとタブレット操作しやすい
省スペースでスマホを充電しながら置ける(台座が昇降する)
用途書見台
適合サイズ(本・タブレットスタンド時)幅210×奥行20×高さ297mm程度(本は見開きA3サイズまで可能)・重さ800g以下/(スマホスタンド時)幅100×奥行20×高さ175mm程度・重さ500g以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×182
質量(g)172
材質(本体)ABS/(台座・ページおさえ)PC
小物は前面ポケット、ACアダプタやケーブルは背面のメッシュポケットに収容できます。メッシュポケット&ゴムバンド付き。ゴムバンドでノートPCにセットして持ち運びできます。ワンタッチでスタンド式に。タグはスマートフォンスタンドとして使用できます。
用途ワンタッチでスタンドできるオーガナイザー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×14×182
質量(g)約190
材質生地/ポリエステル・ポリウレタン、マグネット/スチール、芯材/紙
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)スマートフォン/78×8×160、薄型マウス/80×155×30、ACアダプタ/97×80×30
タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー
静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも
伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定
幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg
2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面)
端末をキズつけにくいラバー素材採用
材質ABS
幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265
質量(g)約114
耐荷重(kg)約1
対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53
取付ねじ1/4インチネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。
垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。
デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。
しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。
底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。
高さは250~407mmに可変。
自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル
材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック
寸法(mm)355×150×150
色ブラック
質量(g)950
タイプ伸縮スタンドタイプ
角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360
対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)
アーム長さ(mm)250~407
保証期間1年
台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10
ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。
マウス操作もできるワイドタイプ。
タブレットやスマホなどを立てられる溝付きです。
背面のクッションは取り外し可能で位置変更も可能です。
落ち着いたシンプルなデザイン。
マウスパッド付。
付属品マウスパッド(W150×D220mm)
材質MDF、メラミン化粧板
色木目
寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部:W150×D220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド設置部分:513×12×10
取扱説明書なし
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。
タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。
キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。
使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。
コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
材質アルミ
色シルバー
耐荷重(kg)3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)
用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け
間口(mm)95~130
奥行(mm)320
高さ(mm)439
仕様省スペースCPU用
付属品固定ベルト×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95~130×320×439
アズワン品番64-0878-50
総耐荷重(kg)20
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
サーバーをデスクの下に収納するスタンドです。固定ベルトが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×90
付属品固定ベルト(2本)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)4.5
アズワン品番64-0878-28
総耐荷重(kg)50
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
デスク下を有効利用。
キャスター付で移動も簡単。
ミニタワーPC対応。
材質支柱パネル・テーブル/鋼板メラミン焼付塗装、間口パイプ/鋼管メラミン焼付塗装、取っ手/ABS樹脂、キャスター/ナイロン
本体質量(kg)3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×525×336
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付
寸法(mm)438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
人間工学に基いた高さ調整:ノートパソコンを目線の高さに持ち上げて、長時間の作業も快適な姿勢を維持できるノートパソコンスタンド。360度回転するベースと高さ調整アームを搭載。最大5kgのノートパソコンに対応。通気性:ノートパソコンやウルトラブックの底面に自然な空気の流れを促し、熱の分散を促進する通気孔付きアルミニウムトレイ装備。高さ調整が可能な設計により、デバイス周辺の空気循環を向上させて適度を維持。ポータブル&省スペース設計:軽量な折りたたみ式で、ノートパソコンケースに簡単に収納できるノートPCスタンド。高さ調整可能なトレイ下の空間を有効活用でき、デスクをすっきり整理。作業デスクに理想的:ベースには、デスク表面を保護しスタンドを安定させる滑り止めパッド、およびデバイスの滑りを防止するスライドストッパーとグリップパッドを装備。多用途対応:自在に角度と高さを調整できる設計で、軽作業の文字入力からビデオ通話、顧客対応、製品プレゼンテーションまで、多様な作業に対応するノートPC台。ホームオフィス、デスクトップワークステーション、教室、小売店カウンター、モバイル環境など、あらゆるシーンに理想的
材質アルミ
色シルバー
耐荷重(kg)【作業面】5
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
移動式パソコンカート:タワーPCの前面および背面にアクセス可能で、エアーフローをしっかり確保する移動式オープンフレームCPUスタンド。保護用滑り止めパッドがCPUケースの損傷を防止。工具不要で調整可能:ベース底面のウィングナットを使用して、CPUマウント金具の幅を簡単調整。工具を使用せず125~208mmの幅で調整でき、異なるサイズのデスクトップPCケースやUPSバッテリーの収納に理想的。省スペース設計:フロアやデスク下に置いて、作業スペースを有効に活用。キャスター搭載で配置がスムーズなデスクトップパソコンスタンド。耐荷重:21kg。簡単操作:設置した状態でPCのドライブベイ、周辺機器ポート、ケーブル類へのアクセスが可能が可能なデスクトップPCスタンド。3つの主要部品のみで素早く組み立て。必要な金具がすべて付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途メンテナンスやアップグレードの際に、ポートやケーブル、コンピュータの背面に楽にアクセス。デスクの下に置いてスペースを有効活用
仕様●壁面取付:なし●幅の調節範囲:125mm~208mm
材質スチール
長さ(mm)257
幅(mm)260
質量(kg)3.4
色ブラック
高さ(mm)270
キャスター付属
最大積載荷重(kg)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
用途スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電
収納時寸法(mm)130×75×55
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USBType-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書
材質スチール、合板
質量(kg)約2.53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250
天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50
最大荷重(kg)20
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
15.6インチ以下のノートパソコンやタブレットに対応。持ち運びを重視した約220gの軽量設計。広げる・立てる・置くの3ステップ。10段階の角度調整が可能。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備。
付属品専用ケース
材質ABS
端末使用可能:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット
製品質量(g)約220
収納時寸法(cm)28.1×6×1.8
接地面(mm)60~215
角度調節10段階の角度調整が可能
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。